曜日別特売
F-65E ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド 55606758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード55606758品番F-65E
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。

用途
排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
呼び径(A)65ねじの呼びM10最高使用圧力(MPa)(固定無)無圧、(固定有)1.6形状カップリング質量(kg)1.1種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(固定無)無圧、(固定有)1.6ケーシング外径(Φmm)106許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)トルク(N・m)15穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)8材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7板厚t(mm)1.5適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)ゴムリップ間隔l(mm)46.5六角穴径(mm)(取付ボルト)8ケーシング幅(mm)96可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする