曜日別特売
F-300E ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド 55606837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)300
内容量1個注文コード55606837品番F-300E
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。

用途
排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
呼び径(A)300ねじの呼びM16最高使用圧力(MPa)(固定無)無圧、(固定有)1.6形状カップリング質量(kg)5.9種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(固定無)無圧、(固定有)1.6ケーシング外径(Φmm)365許容誤差管端の隙間:0~20mm流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)トルク(N・m)30穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)14材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7板厚t(mm)2適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)ゴムリップ間隔l(mm)90六角穴径(mm)(取付ボルト)14ケーシング幅(mm)140.5可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする