曜日別特売
C-300EC ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 55607083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)300
内容量1個注文コード55607083品番C-300EC
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

呼び径(A)300呼び径(B)-最高使用圧力(MPa)水・薬品:1.0、空気:0.7材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング厚さ(mm)2質量(kg)6.3種類メカニカル継手使用圧力(MPa)1.0、気体:0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100トルク(N・m)30適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼板厚t(mm)2ねじの呼びM16適合配管鋼管(白/黒)、内面ライニング鋼管(内外面は不可)、ステンレス鋼管、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)ゴムリップ間隔l(mm)90六角穴径(mm)(取付ボルト)14ケーシング幅(mm)140.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09168975
2020-02-26
用途: 暖房用の温水配管の漏れの修理
田口洋蘭園

弱い水漏れはタイヤチューブで補修していますが、水漏れが激しいと止まらず、これを使用しています。漏れは完全に止まります。難点は価格が高いところ。

1が参考にしています
対象商品 : 09168975
2019-12-13
用途: 温水配管の水漏れ修理
株式会社アルボース製造業

温水配管の水漏れ補修に購入しました。安価で補修出来お得です。

1が参考にしています
対象商品 : 09168975
2018-06-06
用途: 配管の水漏れ
株式会社公和サービス業

鉄管でも塩ビ管でも温水、冷水問わず圧力のある配管がぴたりととまる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする