曜日別特売
C-350ES ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 55607239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)350
内容量1個注文コード55607239品番C-350ES
参考基準価格(税別)¥71,900販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

用途各種配管の補修に呼び径(A)350呼び径(B)-最高使用圧力(MPa)水・薬品:1.0、空気:0.7材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング厚さ(mm)2質量(kg)6.2種類メカニカル継手使用圧力(MPa)1.0、気体:0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100トルク(N・m)30適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2ねじの呼びM16適合配管鋼管(白/黒)、内面ライニング鋼管(内外面は不可)、ステンレス鋼管、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)ゴムリップ間隔l(mm)90六角穴径(mm)(取付ボルト)14ケーシング幅(mm)140.5
注意
350A以上の大口径サイズについてはボルトを締める際にクランプ本体を固定するために必要な荷締め機ベルトが付属しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55607153
2023-06-16
用途: 万一の為に購入
有限会社 御石ヶ澤温泉サービス業

いざという時のために購入。漏れ箇所に挟んで締め込むだけなので応急処置が簡単そう。

1が参考にしています
対象商品 : 21489694
2017-12-11
用途: パイプの補修

外装工事中に塗装屋さんがパイプを折っちゃって誰も対応できず、家主側で装着しました。非常に簡単に装着できました。荷重がかからない所だったのでこれで十分でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする