バクマ工業
スーパーV60K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
230
230
255
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55607843
品番
RVS-60K
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。
外径(Φmm)
230
歯数
60
刃数(p)
60
穴径(Φmm)
25.4
材質
(台金)SK-5