曜日別特売
F-605G 関数電卓 Canon 55608473

F-605G 関数電卓 Canon 55608473
F-605G 関数電卓 Canon 55608473
F-605G 関数電卓 Canon 55608473
F-605G 関数電卓 Canon 55608473
F-605G 関数電卓 Canon 55608473

関数電卓

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55608473品番F-605G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトでシンプルな関数電卓。
手のひらサイズのコンパクトボディー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
表示桁数仮数10桁、指数2桁付属品ハードカバー付仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換質量(g)70電源リチウム電池(LR54)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55608473
2024-05-14
用途: 現場管理作業
建設業・工事業

特になし。消耗品であり低価格なため,満足している。

対象商品 : 55608473
2024-05-27
用途: 関数計算等に

ボタンがちょっと小さいかなー。あとはいい感じです。

対象商品 : 55608473
2020-04-29
用途: 原寸の時に
ラーン・ワールド建設業・工事業

てすりの墨出しに便利です。
おす回数が少ない為使い勝手が良い。

対象商品 : 55608473
2019-07-08
用途: 計算時
株式会社サンテック製造業

ほかの関数電卓に比べ、約半値で同等機能で満足です。

対象商品 : 55608473
2018-02-06
用途: 現場での計算

安くて小さくて良いです。他社の似た物より二回りほど小さいので、携帯性重視ならこちらがよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55608473
2018-06-08
用途: 作業場での計算
小久保製作所

全体的に前の型より小さくなったので、液晶の数字がて小さいので見にくい。ボタンも小さい。それと液晶部分がへこんでいるので、作業場では、ごみが入りやすくて、掃除しにくい。 値段はいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする