※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ミニクランプ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M4×0.7
M5×0.8
M4×0.7
レバー色
ブラック
シルバー
ブラック
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55608693
品番
MKR4-35-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
歯数
16
質量(g)
34
ねじ長さ(mm)
35
ねじ寸法
M4×0.7
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
レバー色
ブラック
表面処理(レバー)
塗装