MKR4-35-SV ミニクランプ レバー イマオコーポレーション 55608718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニクランプ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M4×0.7
レバー色シルバー
内容量1個注文コード55608718品番MKR4-35-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
歯数16質量(g)34ねじ長さ(mm)35ねじ寸法M4×0.7材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜レバー色シルバー表面処理(レバー)塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする