AMWSW20L-W-AC エアスイングクランプ イマオコーポレーション 55609129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスイングクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)0.55回転方向左回転用注文コード55609129品番AMWSW20L-W-AC
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
質量(g)1240使用圧力(MPa)0.5~0.7回転方向左回転用クランプ力(kN)0.55クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):41.5~51・ポイントクランプ(黒皮面用):44~53.5保持力(N)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする