曜日別特売
LR-127CP-J レベル インジケーター イマオコーポレーション 55609314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベル インジケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)104
内容量1個注文コード55609314品番LR-127CP-J
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,774
販売価格(税別)
2,522
仕様【文字盤】レベル版形状長形幅(mm)27材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)質量(g)104使用温度範囲(℃)-30~90寸法H(mm)156ボルト直径(M)M12×1.75寸法A(mm)80寸法B(mm)23寸法P(mm)127耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS304材質(プロテクター)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラックプロテクタープロテクター有り材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする