※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
スター ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M8×1.25
M6×1
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
20
25
50
16
20
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55609768
品番
STK50-20NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(g)
28
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M8×1.25
材質(ノブ)
ポリプロピレン
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55609768
STK50-20NA
38701756
STK50×20NA
STK スターノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
447
税込
¥
492
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です