※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ミニクランプ レバー(SUS製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
レバー色
ブラック
オレンジ
シルバー
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55610294
品番
MKR5-20-BR-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
歯数
16
質量(g)
31
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M5×0.8
レバー色
ブラック