MKR5-25-OG-SUS ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション 55610337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニクランプ レバー(SUS製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
レバー色オレンジ
内容量1個注文コード55610337品番MKR5-25-OG-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
歯数16質量(g)32ねじ長さ(mm)25ねじ寸法M5×0.8レバー色オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする