曜日別特売
LS8-40B ロッキング キー イマオコーポレーション 55611283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッキング キー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55611283品番LS8-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)22ねじ長さ(mm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする