※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ダイアル ファイブ ロブ ノブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
目盛数:20
寸法
Lf:17
注文コード
55612769
品番
DFK70R-1/20
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
H
52
S
15.9
D
72
D1
18
D2
42
D3
56
D4
24
d
(H7)10
寸法
Lf:17
質量(g)
154
回転方向
時計回り
仕様
目盛数:20