※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ダイアルハンドル ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)
80
80
100
質量(g)
330
330
530
軸穴径(Φmm)
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55615054
品番
DHK80-HN19
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
質量(g)
330
材質(ノブ)
アルミ合金(ADC12)
表面処理(ノブ)
焼付塗装
軸穴径(Φmm)
19
色(ノブ)
シルバーグレー
ハンドル呼び径(Φmm)
80