曜日別特売
DHK100-HN24 ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション 55615246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHK100-HN24 ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション 55615246
DHK100-HN24 ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション 55615246

ダイアルハンドル ノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)100
質量(g)530
軸穴径(Φmm)24
内容量1個注文コード55615246品番DHK100-HN24
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)530材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装軸穴径(Φmm)24色(ノブ)シルバーグレーハンドル呼び径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする