曜日別特売
DHW140ER-HN22 ハンドル イマオコーポレーション 55617364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHW140ER-HN22 ハンドル イマオコーポレーション 55617364
DHW140ER-HN22 ハンドル イマオコーポレーション 55617364

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)140
質量(g)650
軸穴径(Φmm)22
内容量1個注文コード55617364品番DHW140ER-HN22
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
質量(g)650材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)22材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする