※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)
250
140
250
200
160
180
125
質量(g)
1500
650
1500
1150
810
900
530
軸穴径(Φmm)
25
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55617416
品番
DHW250ER-HN25
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
1500
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)
25
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
250