DHW160ER-HN15 ハンドル イマオコーポレーション 55617599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHW160ER-HN15 ハンドル イマオコーポレーション 55617599
DHW160ER-HN15 ハンドル イマオコーポレーション 55617599

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)160
質量(g)810
軸穴径(Φmm)15
内容量1個注文コード55617599品番DHW160ER-HN15
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
質量(g)810材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)15材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする