曜日別特売
DHW180ER-HN17 ハンドル イマオコーポレーション 55617696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHW180ER-HN17 ハンドル イマオコーポレーション 55617696
DHW180ER-HN17 ハンドル イマオコーポレーション 55617696

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)180
質量(g)900
軸穴径(Φmm)17
内容量1個注文コード55617696品番DHW180ER-HN17
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
質量(g)900材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)17材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする