※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
タップド ブラインド ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M8×1.25
M5×0.8
M6×1
ねじ長さ(mm)
35
10
35
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55618938
品番
BTK40-35-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(g)
40
ねじ長さ(mm)
35
ねじ寸法
M8×1.25
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SUS303
表面処理(オネジ)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55618938
BTK40-35-SUS
02036167
BTK40×35-SUS
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション
1個
¥
1,116
税込
¥
1,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です