曜日別特売
BTK60-50-SUS タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーション 55618947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップド ブラインド ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M12×1.75
ねじ長さ(mm)50
内容量1個注文コード55618947品番BTK60-50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(g)128ねじ長さ(mm)50ねじ寸法M12×1.75材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUS303表面処理(オネジ)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55618947BTK60-50-SUS38702815BTK60×50-SUSBTK60-50-SUS BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション 38702815BTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
2,425
税込2,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする