曜日別特売
BTK50-50 タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーション 55618999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップド ブラインド ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M10×1.5
ねじ長さ(mm)50
内容量1個注文コード55618999品番BTK50-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(g)73ねじ長さ(mm)50ねじ寸法M10×1.5材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55618999BTK50-5002036282BTK50X50BTK50-50 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036282タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション1個
757
税込833
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする