※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
タップド ブラインド ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M12×1.75
M5×0.8
M6×1
ねじ長さ(mm)
30
10
35
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619218
品番
BTK60-30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(g)
110
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M12×1.75
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55619218
BTK60-30B
38702632
BTK60×30B
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
951
税込
¥
1,046
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です