曜日別特売
BTK50A-40 タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーション 55619306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップド ブラインド ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M8×1.25
ねじ長さ(mm)40
内容量1個注文コード55619306品番BTK50A-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)60ねじ長さ(mm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする