曜日別特売
PGPA80-M10 ピラー グリップ イマオコーポレーション 55619735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラー グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ寸法M10×1.5
ねじ長さ(mm)55
内容量1個注文コード55619735品番PGPA80-M10
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥598
販売価格(税別)
544
全長(mm)80材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)45ねじ長さ(mm)55外径(Φmm)26.5ねじ寸法M10×1.5色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする