※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ピラー グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ寸法
M12×1.75
M10×1.5
M8×1.25
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
55
40
30
55
58
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619744
品番
PGPA80-M12
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
全長(mm)
80
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
45
ねじ長さ(mm)
55
外径(Φmm)
26.5
ねじ寸法
M12×1.75
色(本体)
つや消しブラック