※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ピラー グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M10×1.5
M10×1.5
M8×1.25
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
55
40
30
55
58
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619769
品番
PGPA90-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
全長(mm)
90
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
50
ねじ長さ(mm)
55
外径(Φmm)
28.5
ねじ寸法
M10×1.5
色(本体)
つや消しブラック