東京彫刻工業
ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色(本体)
シルバー
レッド
シルバー
ブルー
グリーン
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55620258
品番
MB2S8020S3MSL
参考基準価格(税別)
¥599,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)
3
打刻エリア(mm)
X軸80×Y軸20
色(本体)
シルバー
適合材
金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド)173×83×214
質量(kg)
(ヘッド)2.1、(スタンド)7
商品説明動画
MarkinBOXシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった