MB2S10102MGM ドット式刻印機MarkinBOX MB1010 東京彫刻工業 55620328

 

MB2S10102MGM ドット式刻印機MarkinBOX MB1010 東京彫刻工業 55620328
MB2S10102MGM ドット式刻印機MarkinBOX MB1010 東京彫刻工業 55620328

ドット式刻印機MarkinBOX MB1010

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
色(本体)ガンメタリック
内容量1台注文コード55620328品番MB2S10102MGM
参考基準価格(税別)¥649,000販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。

ケーブル長(m)2打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100色(本体)ガンメタリック適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7

商品説明動画

MarkinBOXシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする