曜日別特売
EM-517 ハイパワージャッキ 3t SG規格 EMERSON(エマーソン) 55620468

ハイパワージャッキ 3t SG規格

(3件のレビュー)
内容量1台注文コード55620468品番EM-517
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。

最大揚力(t)3(車両質量ではありません)ストローク(mm)300質量(kg)(本体質量)16/(総質量)17.45タイプ油圧式最高位(mm)468(アダプタ使用時558)最低位(mm)168(アダプタ使用時258)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)188×172×590使用荷重(kN)(最大)29.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55620468
2020-11-19
用途: デリカのタイヤ交換に用いている。
片居木ハイツ

強力で労力が軽減されて助かっています。
車高が高いのに、十分にジャッキアップできます。

1が参考にしています
対象商品 : 55620468
2019-12-13
用途: タイヤ交換
卸売・小売業

まだ使用していないので詳しくはわからないですけど取っ手付きで使いやすそうです

対象商品 : 55620468
2019-04-04
用途: 車両のメンテ(タイヤ交換など)
農・林・水産業

4WDを上げたくて購入。まだ日が浅く総合的な判断は出来ませんが概ね満足です。
馬の使用は大前提なのですが、馬を支う間にジャッキの加圧ポンプのレバーが微妙に動いて居るのが気になりました。
これが正常な仕様なのかどうかは分かりませんし、まだ使用し日が浅く今後の耐久性を加味し星4にさせて頂きました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする