#101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1kg)注文コード55620793品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

コンクリート、金属、岩石に対する接着性に優れる。
パテ状で、接着、シール、充てん作業性に優れる。
硬化収縮が非常に小さく、肉やせがない。
耐水性、耐薬品性に優れる。

用途
コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの接着。
コンクリートのひび割れのシール、木コン、豆板などへの充てん。
使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで充分に混合撹拌する。
(3)金ベラ、コテを用いて充てん・接着を行う。
セット内容主剤0.7kg、硬化剤0.3kgタイプ冬型比重1.70±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、80(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色パテ状、(硬化剤)黒褐色パテ状、(混合物)灰白色パテ状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※パテ状なので、混合むらがないように十分に混合撹拌する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
※大断面の修復、広い面積の充てんには使用しない。
※木材、ゴムに使用する場合には、必ずサンドペーパー(#100~#200)で目粗しを行う。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする