#202JT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10kg)注文コード55620854品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

超速硬コンクリートの超速硬化性に応じた、早期接着強度発現性を有する。
新旧コンクリート、モルタルの打継ぎ接着性に優れる。

使用方法
(1)セット単位又は主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)刷毛、ゴムベラ等で打継ぎ面に塗布する。
(4)打設有効時間内に超速硬コンクリートを打設する。
(5)コンクリート(モルタル)の養生を行う。
用途既設コンクリートへの超速硬コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用。セット内容主剤7kg、硬化剤3kg配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.30±0.10(硬化物)可使時間(分)40(5℃)、20(10℃)、15(15℃)、10(20℃)外観(主剤)灰白色粘稠液状、(硬化剤)黄褐色粘稠液状、(混合物)灰褐色粘稠液状有効時間(打設)90分(5℃)、70分(10℃)、60分(15℃)、45分(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.8~1.2(刷毛塗り)
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※主剤と硬化剤の混合撹拌時、空気を巻き込まないように、低速で撹拌を行う。
※シンナーや水を混入して使用しない。
※可使時間が短いため、主剤、硬化剤を均一に混合したら、素早く塗布を行う。
※打設有効時間内に、セメントコンクリートの打設を終了する。
※気温が25℃以上の場合は#202を使用する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする