曜日別特売
PSN175F-T20 ハンドル イマオコーポレーション 55620889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSN175F-T20 ハンドル イマオコーポレーション 55620889
PSN175F-T20 ハンドル イマオコーポレーション 55620889

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)175タップ長(mm)20注文コード55620889品番PSN175F-T20
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(g)1147材質(インサート)SUM24Lタップ長(mm)20材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする