使用方法(1)セット単位又は主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)金ベラ、コテを用いて、接着・充てんを行う。
用途金属相互の接着。金属とコンクリートの接着。特性耐水性、耐薬品性セット内容主剤0.7kg、硬化剤0.3kgタイプパテ状配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.70±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、70(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色パテ状、(硬化物)黒褐色パテ状、(混合物)灰白色パテ状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物