FC#01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10kg)注文コード55620915品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

コンクリート、金属の接着性に優れる。
パテ状で、鉛直面の施工に適している。
耐水性、耐薬品性に優れる。

使用方法
(1)セット単位又は主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)金ベラ、コテを用いて、接着・充てんを行う。
用途金属相互の接着。金属とコンクリートの接着。特性耐水性、耐薬品性セット内容主剤7kg、硬化剤3kgタイプパテ状配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.70±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、70(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色パテ状、(硬化物)黒褐色パテ状、(混合物)灰白色パテ状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※パテ状なので、混合むらがないように十分に混合撹拌する。
※可使時間内に作業を終了する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする