- FC#02 ショーボンド 55620924

FC#02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1kg)注文コード55620924品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

コンクリート、金属の接着性に優れる。
ペースト状のため、水平面への鉄筋の埋め込み接着に適する。
耐水性、耐薬品性に優れる。

使用方法
(1)セット単位又は主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)接着面に、ゴムベラなどを用いて塗布し、充てん・接着を行う。
用途金属相互の接着。金属とコンクリートの接着。鉄筋の埋め込み接着。特性耐水性、耐薬品性セット内容主剤0.7kg、硬化剤0.3kgタイプペースト状配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.70±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、70(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色ペースト状、(硬化物)黒色ペースト状、(混合物)灰白色ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※主剤と硬化剤の混合撹拌時、空気を巻き込まないように、低速で撹拌を行う。
※可使時間内に作業を終了する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする