使用方法(1)セット単位又は主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)接着面に、ゴムベラなどを用いて塗布し、充てん・接着を行う。
用途金属相互の接着。金属とコンクリートの接着。鉄筋の埋め込み接着。特性耐水性、耐薬品性セット内容主剤7kg、硬化剤3kgタイプペースト状配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.70±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、70(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色ペースト状、(硬化物)黒色ペースト状、(混合物)灰色ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性