使用方法(1)セット単位又は主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)ブロック接合部分は、表面処理を行い、平滑に仕上げる。
(4)塵埃、油脂、はく離剤などを除去し、乾燥する。
(5)可使時間内に、接合するブロックの双方の面に1mm程度の厚さに塗布する。
(6)プレストレス可能時間内に、少なくとも第一回のプレストレッシングを終了する。
用途プレキャストコンクリートブロック接合目地接着用。セット内容主剤7kg、硬化剤3kg配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)時間プレストレス/【冬用】7時間(5℃)、4時間(15℃)、【夏用】2.5時間(20℃)、2時間(30℃)比重1.10~1.70(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、80(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色ペースト状、(硬化物)黒色ペースト状、(混合物)灰色ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性