レジンパッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(10kg)注文コード55620994品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

エポキシ樹脂による接着効果が期待できる。
接合面にエポキシ樹脂を介することで、防食効果が期待できる。
溶接による当て板補修に比べ、ボルト施工であるため、作業者の熟練度を問わないことから、高い品質を確保することができる。

使用方法
(1)ショーボンドレンジパッチは、主剤(赤い缶)と硬化剤(青い缶)に分かれており、使用時に混ぜ合わせます。
(2)主剤と硬化剤の配合は、7:3の重合比割合です。
(3)計量した主剤と硬化剤を、練り板の上で均一になグレー色になるまで、金ベラ等で充分に混ぜ合わせます。
(4)混合すると徐々に硬化を始めます。可使時間を確認のうえ、可使時間内に使い終わる量を混合してください。
用途鋼道路橋における腐食部の、当て板補修で用いるエポキシ樹脂充てん材。セット内容主剤7kg、硬化剤3kg配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.70±0.10可使時間(分)【冬用】150(5℃)、80(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)引張強力(N/mm2)20以上引張剪断強度(N/mm2)11以上養生時間【冬用】24時間(5℃)、12時間(15℃)、【夏用】12時間(20℃)、6時間(30℃)危険物の類別非危険物毒劇区分劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする