BLグラウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1kg)注文コード55621098品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

粘度が低く、微細なひび割れへの注入作業性に優れる。
コンクリートに対する接着性に優れる。

使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)BLインジェクターまたはDDインジェクターを用いて、ひび割れに注入する。
用途コンクリート構造物のひび割れ注入補修用。セット内容主剤0.7kg、硬化剤0.3kg規格JIS A 6024 硬質形エポキシ樹脂(低粘度形)適合品配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.15±0.05(硬化物)可使時間(分)【冬用】100(5℃)、50(15℃)、【夏用】100(20℃)、50(30℃)外観(主剤)無色透明液状、(硬化剤)淡黄色透明液状、(混合物)淡黄色透明液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤の混合撹拌時、空気を巻き込まない様に、低速で撹拌を行う。
※可使時間内に作業を終了する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする