使用方法(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
用途あと施工アンカー定着用接着剤。セット内容主剤7kg、硬化剤3kg配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.20±0.20(硬化物)可使時間(分)【冬用】60(5℃)、30(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色グリース状、(硬化剤)黒色グリース状、(混合物)灰白色グリース状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物