使用方法(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)電動ポンプまたは足踏みポンプ等で、混合物を注入する。
用途鋼板接着注入用。縦桁増設工法注入用。セット内容主剤7.5kg、硬化剤2.5kg配合主剤:硬化剤=3:1(重量比)比重1.13±0.05(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、90(15℃)、【夏用】80(20℃)、40(30℃)外観(主剤)無色透明液状、(硬化剤)淡黄色透明液状、(混合物)淡黄色透明液状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性