レジンパッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10kg)注文コード55621344品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

硬化収縮が非常に小さく、肉やせがない。

使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤と硬化剤を練り板上できんいつになるまで十分に混合撹拌する。
(3)金ベラ、コテを用いて充てん・接着を行う。
用途鋼道路橋における腐食部の補修用接着剤。セット内容主剤7kg、硬化剤3kg配合主剤:硬化剤=7:3(重量比)比重1.70±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】150(5℃)、80(15℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色パテ状、(硬化剤)黒褐色パテ状、(混合物)灰白色パテ状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類毒劇区分劇物
注意
※接合面は、既設鋼板側は2種ケレン以上、当て板側は、無機ジンクリッチペイントとする。
※パテ状なので、混合むらがないように十分に混合撹拌する。
※可使時間内に作業を終了する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする