ネオパテF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10kg)注文コード55621396品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500

無溶剤型パテ材である。
プライマー、各種中塗り材との付着性に優れている。
機械的強度が大きい。

用途
コンクリート保護工法用下地調整材。
繊維シート接着工法王下地調整材(カーボン繊維、アラミド繊維、ビニロン繊維)
使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)色ムラがなくなるまで均一に混合撹拌する。
(3)ヘラ、ゴムコテを用いて、すりつけるように下地調整を行う。
セット内容主剤6.67kg、硬化剤3.33kg配合主剤:硬化剤=2:1(重量比)比重1.40±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】60(5℃)、40(10℃)、【夏用】60(20℃)、30(30℃)外観(主剤)白色パテ状、(硬化剤)黒色パテ状、(混合物)灰色パテ状危険等級危険物の類別第二類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するものホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆毒劇区分劇物危険物の性状第2種塗装間隔【冬用】24時間~7日(5℃)、16時間~7日(10℃)、【夏用】16時間~7日(20℃)、8時間~7日(30℃)塗付量(kg/m2)0.5
注意
※汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。
※湿潤面への施工は避ける。
※原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。
※可使時間内に塗装作業を終了する。
※炭素繊維シート、アラミド繊維接着工の下地調整にはネオパテFを用いる。
※著しい段差修正は、#101、ネオパテFを用いる。
※塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする