#505

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10kg)注文コード55621606品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

機械的強度に優れている。
耐凍結融解性に優れている。
耐薬品性に優れている。
アスコン、コンクリートとの接着性に優れている。

使用方法
(1)セット単位または主剤、硬化剤を配合比に従って計量して使用する。
(2)主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
(3)SBコンクリートの配合にしたがって、骨材との練り混ぜを行う。
(4)プライマーとして使用する場合は、刷毛などで打設面に塗布する。
(5)着色する場合は、レジンファルト用顔料を#303A 10kgに対し1袋添加し、攪拌機を用いて均一になるまで混合撹拌する。
用途SBコンクリート用結合材。SBコンクリート用プライマー。セット内容主剤5kg、硬化剤5kg配合主剤:硬化剤=1:1(重量比)比重1.20±0.10(硬化物)可使時間(分)【冬用】60(5℃)、30(15℃)、【夏用】30(20℃)、20(30℃)外観(主剤)無色透明液状、(硬化剤)黒色液状、(混合物)黒色液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※接着面の表面処理を十分に行う(レイタンス、汚れ、水分の除去)。
※主剤と硬化剤の混合撹拌時、空気を巻き込まないように、低速で撹拌を行う。
※可使時間内に塗装作業を終了する。
※シンナーや水を混入して使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする