VD6-2024M6L 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション 55621695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴム(円錐、片側オネジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接続ねじM6×1ねじ寸法MM6×1接続方式片端おねじ注文コード55621695品番VD6-2024M6L
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥299
販売価格(税別)
272
最大許容荷重(N)82接続方式片端おねじ接続ねじM6×1硬度40最大たわみ(mm)6材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形寸法L(mm)18寸法H(mm)24寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM6×1材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする