VD7-3540M8L 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション 55621783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴム(円錐、片側オネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM8×1.25ねじ寸法MM8×1.25接続方式片端めねじ注文コード55621783品番VD7-3540M8L
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
最大許容荷重(N)260接続方式片端めねじ接続ねじM8×1.25硬度40最大たわみ(mm)10材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形寸法H(mm)40寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)8ねじ寸法MM8×1.25材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする