VD7-3030M8M-SUS 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション 55621844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴム(円錐、片側オネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM8×1.25ねじ寸法MM8×1.25接続方式片端めねじ注文コード55621844品番VD7-3030M8M-SUS
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,185
販売価格(税別)
1,077
最大許容荷重(N)260接続方式片端めねじ接続ねじM8×1.25硬度55最大たわみ(mm)7.5材質オネジ/SUS304形状丸形寸法H(mm)30寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)8ねじ寸法MM8×1.25材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする